0042358270000-CUSCINETTO A RULLINI G25X33X4-B
Guarnizione/copertura G..-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G25X33X4-B
Rubix:160000000401253
Produttore:0042358270000
EAN:4012802434651

Documenti
Dettagli del prodotto : 0042358270000-CUSCINETTO A RULLINI G25X33X4-B
GUARNIZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x33x33 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
