Riferimenti
Valgan:ORM 26,00 X 2,00 NBR
Rubix:160000000421633

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 26,00 X 2,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 4,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore