Riferimenti
Valgan:ORM 8,00 X 2,00 NBR
Rubix:160000000421597

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 8,00 X 2,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore