67204794-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 6,0X22,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67204794
Rubix:999180500070907
Produttore:67204794
67204794-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 6,0X22,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67204794-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 6,0X22,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito