185817-ANELLO DI TENUTA 56X80X8

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383389
Rubix:160000000420096
Produttore:WA 56,0X 80,0X 8,0 NB7033
185817-ANELLO DI TENUTA 56X80X8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185817-ANELLO DI TENUTA 56X80X8


Tenuta per alberi rotanti in esecuzione standard secondo N 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria. La WA è una guarnizione per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli: La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o sostanze gassose.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore