Riferimenti
Valgan:OR 3175 44,12X2,62 NBR
Rubix:160000000421122

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3175 44,12X2,62 NBR
OR 3175 44,12X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore