Riferimenti
Valgan:OR 4131 32,93X3,53 NBR
Rubix:160000000421185

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,93 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4131 32,92X3,53 NBR
OR 4131 32,93X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,93 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,12 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 5,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore