F1330N00046 FLEXSEALS 330 SP.2 DN250 PN16 DIN 2690
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1330N00046
Rubix:999220909013915
Documenti
Dettagli del prodotto : F1330N00046 FLEXSEALS 330 SP.2 DN250 PN16 DIN 2690
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:330 Diametro Nominale:250 Pressione Nominale:16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

