11691-VALVOLA UNIDIREZIONALE H-1/2-B

H Valvola di ritegno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:H-1/2-B
Rubix:160000000579031
Produttore:11691
EAN:4052568002411
11691-VALVOLA UNIDIREZIONALE H-1/2-B
Riepilogo info tecniche
Tipologiah valvola di ritegno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 11691-VALVOLA UNIDIREZIONALE H-1/2-B


Valvola di non ritorno H-1/2-B Funzione della valvola=Funzione di non ritorno, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/2, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/2, Tipo di montaggio=Filettato, Pressione d'esercizio=0,4 - 12 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x34x34 mm
Peso61,61 g
Tipologiah valvola di ritegno
Tipo di raccordog1/2
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,34 IVA esclusa
/ Unità
82,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore