EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR1/4EDCF

Hannifin Raccordo per tubo idraulico ad alta pressione con prigioniero maschio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE06LR1/4EDCF
Rubix:999200100058207
Produttore:GE06LR1/4EDCF
EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR1/4EDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaserie leggera
Materialeacciaio, zincato

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR1/4EDCF


I raccordi EO-PSR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale di EO-PSR (secondo DIN 3861, DIN 2353) è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco 2: G 1/4 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaserie leggera
Materialeacciaio, zincato
€ 5,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione