Riferimenti
Parker:50002280
Rubix:999190800502691
Produttore:50002280
Documenti
Dettagli del prodotto : YES RELAY PLJ-C10
Queste valvole pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità comprendono anche temporizzatori e moduli a impulsi. La serie di valvole di controllo logico pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità offre una gamma completa di elementi logici, temporizzatori e moduli a impulsi, che consentono di gestire un processo pneumatico. Il sequenziatore può gestire facilmente un ciclo macchina. Stand alone o impilabile, in linea o montato su base e su guida DIN, può essere facilmente installato in un armadio. Tutti i componenti logici possono essere associati tra loro, formando una funzione di elaborazione logica pneumatica completa. Questa gamma 100% pneumatica, nella versione ATEX, può essere utilizzata in ambienti pericolosi.
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Funzione: Funzione logica: SI rigenerato
Portata massima: 180 l/min (eccetto serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Elemento montato su base
Serie: Elemento logico
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Funzione: Funzione logica: SI rigenerato
Portata massima: 180 l/min (eccetto serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Elemento montato su base
Serie: Elemento logico
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Punti di forza
Gamma completa di sequenziatori 100% pneumatici, elementi logici, temporizzatori, funzioni di impulso per un sistema di processo pneumatico completo
Montaggio in linea o su base, stand-alone o impilabile, montaggio a pannello o su guida Din per una facile integrazione in qualsiasi condizione
Raccordi a pressione per una facile connessione pneumatica
Versione ATEX
Montaggio in linea o su base, stand-alone o impilabile, montaggio a pannello o su guida Din per una facile integrazione in qualsiasi condizione
Raccordi a pressione per una facile connessione pneumatica
Versione ATEX
Applicazioni
Industria varia; produzione varia; qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un sistema di elaborazione pneumatico al 100% per il funzionamento del ciclo macchina o del sistema; ambienti pericolosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di controllo |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione