9004-10177 CINGHIA TRAPEZOIDALE C177 22X4570LP/4500LI HIPOWER

Hi-Power C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:C177 22X4570LP/4500LI HIPOWER
Rubix:160000000470851
Produttore:900410177
EAN:5412571052534
9004-10177 CINGHIA TRAPEZOIDALE C177 22X4570LP/4500LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac177
Lunghezza interna4500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9004-10177 CINGHIA TRAPEZOIDALE C177 22X4570LP/4500LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac177
Lunghezza interna4500 mm
Lunghezza esterna4558 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4558 mm
Materialecr
Sezione22 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
94,50 IVA esclusa
/ Unità
115,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione