POLYTRIL AIR 3/4 POLIAMMIDE NERO LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO 3/4 IN SCHIUMA DI NITRILE N 2232272 # 10
HONEYWELL 2232272
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2232272-10
Rubix:999220621011924
EAN:3603835501086




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : POLYTRIL AIR 3/4 POLIAMMIDE NERO LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. RIVESTIMENTO 3/4 IN SCHIUMA DI NITRILE N 2232272 # 10
I guanti a maglia senza cuciture si conformano alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza, durata, comfort superiore e ventilazione. Il filato continuo riduce il rilascio di pelucchi nelle applicazioni più sensibili e i guanti sono facilmente lavabili per un uso prolungato. Il rivestimento in schiuma di nitrile nero su palmo e dita migliora la presa. Il polsino lavorato a maglia ed elasticizzato offre un buon supporto alla mano e consente movimenti flessibili.
Colour :Black
Punti di forza
Comfort: La costruzione ergonomica del guanto fornisce maggiore robustezza e durata alla mano
Resistenza: Il rivestimento in nitrile su palmo e punte delle dita offre superiore resistenza all'abrasione
Igiene: Il colore nero del guanto è adatto per lavori in ambienti sporchi e terrosi
Ventilazione: La parte dorsale ventilata del guanto ottimizza la traspirabilità del guanto
Elasticità: Il guanto elasticizzato offre un buon sostegno al polso e lo sostiene per un uso prolungato con meno affaticamento
Resistenza: Il rivestimento in nitrile su palmo e punte delle dita offre superiore resistenza all'abrasione
Igiene: Il colore nero del guanto è adatto per lavori in ambienti sporchi e terrosi
Ventilazione: La parte dorsale ventilata del guanto ottimizza la traspirabilità del guanto
Elasticità: Il guanto elasticizzato offre un buon sostegno al polso e lo sostiene per un uso prolungato con meno affaticamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliammide |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | poliammide / cotone / lycra |
| Lunghezza | 245 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore