GUANTO HYFLEX 11542 SIZE 6,0 11542 # 6

HyFlex® 11-542

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-542 6
Rubix:999180600103743
Produttore:11542060
EAN:10076490449541
GUANTO HYFLEX 11542 SIZE 6,0 11542 # 6

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11542 SIZE 6,0 11542 # 6


Alta resistenza al taglio. Destrezza elevata. Comfort elevato e leggerezza. Disegno che maschera lo sporco per una maggiore durata. Protezione di livello 1 in base alla norma EN 407 contro il calore da contatto. Senza fibra di vetro. Senza lattice di gomma naturale. Senza silicone. EN388_4X32F ; EN407_X1XXXX
GUANTO HYFLEX INTERCEPT TECHNOLOGY

Punti di forza

  • High Cut Resistance
  • High dexterity
  • High comfort & lightweight
  • Dirt masking design for extended use life
  • EN407 Contact heat protection Level 1
  • Fiberglass free
  • Natural rubber latex free
  • Silicone Free

Applicazioni

Press shop operations|Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Handling structural and body components|Metalworking & assembly operations|Assembling and mounting components|Adjusting systems and screwing|Changing tools and dies|Cutting glasses, sheets, panels|Fastening components, parts

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principalepara-aramid
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefilo intercept
145,20 IVA esclusa
/ 12 Paia
177,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza