Riferimenti
Ansell:11-624 08
Rubix:999180300077236
Produttore:11624080
EAN:0076490487690

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI HYFLEX ANSELL (144) 11-624 # 8
Combinazione ineguagliabile di comfort, morbidezza, freschezza e protezione contro il taglio. Il prodotto fornisce una resistenza al taglio di livello 2 ANSI e di livello B ISO. Il rivestimento in poliuretano offre una presa sicura in ambienti leggermente oleosi e asciutti. Il prodotto si cura in modo naturale per prevenire l'affaticamento della mano. Il prodotto può essere lavato e usato senza perdita delle prestazioni di resistenza al taglio. Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
Colour : Black/Grey
Punti di forza
Breathable PU coating: Cool-feeling PPE gloves with improved grip. Dyneema Diamond Safety gloves with a tough, protective liner. Ergonomic design: All-day comfort and reduced hand fatigue
Applicazioni
Handling metal sheets and panels|Assembly and inspection of components|Picking and fastening components|Assembling and mounting components|Metalwork glass processing|Adjusting panels parts components
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | nylon |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | nylon|lycra®|dyneema® |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore