Riferimenti
Igus:GFM-1214-24
Rubix:160000000454352




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GFM-1214-24
IGLIDUR
Cuscinetto scorrevole Iglidur G, un cuscinetto universale economico, a funzionamento a secco, per carichi estremamente elevati, a basse e medie velocità di scorrimento, per semplici movimenti di oscillazione e rotazione, resistente allo sporco.
Punti di forza
Più di 650 dimensioni disponibili a magazzino Alta resistenza all'usura Resistente a polvere e sporco Lubrificazione efficace e senza manutenzione
Applicazioni
Macchine agricole Macchine da costruzione Ingegneria meccanica Sport e tempo libero Industria automobilistica Meccatronica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Materiale | materiale plastico |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione