IMBRACATURA DI SICUREZZA 886564
IMBRACATURA E KIT PER CORPO G-FALL 7 COSCE E FIBBIE AUTOMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:886564
Rubix:999210127015826
EAN:3660338399916
Documenti
Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA 886564
Norme: EN361:2002
Imbracatura e kit con fibbie automatiche. Punti di attacco: 1 anello a D dorsale e 1 anello a D sternale per arresto caduta. Adattabilità: Spallacci, fascia pettorale e cosciali regolabili. Testata per l’uso da parte di una persona fino a 140 kg. Materiale della cinghia: Poliestere/Materiale delle fibbie: Acciaio.
punti forti
Spallacci con fibbie combinate. I cosciali e la fascia pettorale sono dotati di fibbie automatiche. Dotata di targhetta di identificazione protetta. Ergonomia: Cinghia elastica per un maggior comfort e resistenza agli urti. Peso unitario: 1,52 kg
Imbracatura e kit con fibbie automatiche. Punti di attacco: 1 anello a D dorsale e 1 anello a D sternale per arresto caduta. Adattabilità: Spallacci, fascia pettorale e cosciali regolabili. Testata per l’uso da parte di una persona fino a 140 kg. Materiale della cinghia: Poliestere/Materiale delle fibbie: Acciaio.
punti forti
Spallacci con fibbie combinate. I cosciali e la fascia pettorale sono dotati di fibbie automatiche. Dotata di targhetta di identificazione protetta. Ergonomia: Cinghia elastica per un maggior comfort e resistenza agli urti. Peso unitario: 1,52 kg
Punti di forza
Morbida imbottitura sui cosciali per un comfort prolungato
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di punti di attacco | 2 |
|---|---|
| Grandezza | l/2xl |
| Tipo di fibbie | automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione