IMBRACATURA DI SICUREZZA 886563

IMBRACATURA E KIT PER CORPO G-FALL 7 COSCE E FIBBIE AUTOMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:886563
Rubix:999210127015825
EAN:3660338399909
IMBRACATURA DI SICUREZZA 886563
Riepilogo info tecniche
Numero di punti di attacco2
Grandezzas/l
Tipo di fibbieautomatico
Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA 886563


Norme: EN361:2002
Imbracatura e kit con fibbie automatiche. Punti di attacco: 1 anello a D dorsale e 1 anello a D sternale per arresto caduta. Adattabilità: Spallacci, fascia pettorale e cosciali regolabili. Testata per l’uso da parte di una persona fino a 140 kg. Materiale della cinghia: Poliestere/Materiale delle fibbie: Acciaio.
punti forti
Spallacci con fibbie combinate. I cosciali e la fascia pettorale sono dotati di fibbie automatiche. Dotata di targhetta di identificazione protetta. Ergonomia: Cinghia elastica per un maggior comfort e resistenza agli urti. Peso unitario: 1,52 kg

Punti di forza

Morbida imbottitura sui cosciali per un comfort prolungato

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco2
Grandezzas/l
Tipo di fibbieautomatico
Mostra UNSPSC / ECL@SS
98,18 IVA esclusa
/ Unità
119,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (2)