IMBRACATURA DI SICUREZZA 886561

IMBRACATURA E KIT PER CORPO G-FALL 6 SPECIALE PER IMPALCATURE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886561
Rubix:999210127015824
EAN:3660338399893
IMBRACATURA DI SICUREZZA 886561

Riepilogo info tecniche

Numero di punti di attacco2
Grandezzataglia unica
Tipo di fibbieautomatico

Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA 886561


Norme: EN361:2002
Imbracatura e kit speciale per impalcature. Punti di attacco: 1 anello a D dorsale e 1 anello a D sternale per il sistema di arresto caduta. Adattabilità: Spalle e cosce regolabili. Testata per l’uso da parte di una persona fino a 140 kg. Taglia unica.
PUNTI FORTI
Le fasce per coscia e torace sono dotate di fibbie automatiche. Dotata di targhetta di identificazione protetta. Ergonomia: Cinghia elastica per un maggior comfort e resistenza agli urti. Peso unitario: 1,65 kg

Punti di forza

Fibbie sulla fascia dello sterno con molle per mantenere la regolazione della cinghia

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco2
Grandezzataglia unica
Tipo di fibbieautomatico
79,64 IVA esclusa
/ Unità
97,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione