IMBRACATURA DI SICUREZZA 854286

Imbracatura anticaduta G-FALL 3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854286
Rubix:170000000536249
EAN:3660338101007
IMBRACATURA DI SICUREZZA 854286

Riepilogo info tecniche

Numero di punti di attacco3
Grandezzal/xl
Tipo di fibbieautomatico

Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA 854286


Norma: EN361: 2002

Imbracatura anticaduta a 3 punti di aggancio con 3 fibbie automatiche. Punti di aggancio: 2 passanti sternali indipendenti per aggancio sternale e 1 passante dorsale.
Adattabilità - Spalle e cosce regolabili.
Testata per l'uso con una sola persona fino a 140 kg.
Materiale delle cinghie: Poliestere/ Materiale delle fibbie: Acciaio
PUNTI DI FORZA
Cinghie spalle e cosce differenziate con 2 colori diversi.
Ergonomia: Posizione ideale della cinghia sottogluteo per un migliore comfort dell'utilizzatore. Peso unitario: 1,55 kg

Punti di forza

Fibbie automatiche sulle cinghie della coscia e del petto

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco3
Grandezzal/xl
Tipo di fibbieautomatico
57,11 IVA esclusa
/ Unità
69,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza