IMBRACATURA DI SICUREZZA 854285
Imbracatura anticaduta G-FALL 3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:854285
Rubix:170000000536248
EAN:3660338100994
Documenti
Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA 854285
Norma: EN361: 2002
Imbracatura anticaduta a 3 punti di aggancio con 3 fibbie automatiche. Punti di aggancio: 2 passanti sternali indipendenti per aggancio sternale e 1 passante dorsale.
Adattabilità - Spalle e cosce regolabili.
Testata per l'uso con una sola persona fino a 140 kg.
Materiale delle cinghie: Poliestere/ Materiale delle fibbie: Acciaio
PUNTI DI FORZA
Cinghie spalle e cosce differenziate con 2 colori diversi.
Ergonomia: Posizione ideale della cinghia sottogluteo per un migliore comfort dell'utilizzatore. Peso unitario: 1,55 kg
Punti di forza
Fibbie automatiche sulle cinghie della coscia e del petto
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di punti di attacco | 3 |
|---|---|
| Grandezza | m/l |
| Tipo di fibbie | automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione