IMBRACATURA DI SICUREZZA 886559

IMBRACATURA E KIT PER CORPO G-FALL 5 CINTURA E FIBBIE AUTOMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886559
Rubix:999210127015823
EAN:3660338399886
IMBRACATURA DI SICUREZZA 886559

Riepilogo info tecniche

Numero di punti di attacco2
Grandezzataglia unica
Tipo di fibbieautomatico

Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA 886559


Norme: EN361:2002; EN358:1999
Imbracatura e kit per corpo con 2 punti di attacco, cintura di posizionamento sul lavoro e fibbie automatiche. Punti di attacco: 1 anello a D dorsale e 1 anello a D sternale per il sistema di arresto caduta, 2 anelli a D laterali per il posizionamento sul lavoro. Adattabilità: Spallacci e cosciali regolabili. Testata per l’uso da parte di una persona fino a 140 kg. Materiale della cinghia: Poliestere/Materiale delle fibbie: Acciaio.
PUNTI FORTI
Spallacci e cosciali differenziati da 2 colori distinti. Ergonomia: Fascia sotto i glutei posizionata in modo ideale per un maggiore comfort dell’utente. Peso unitario: 2,24 kg

Punti di forza

I cosciali, la fascia pettorale e la cintura in vita sono dotati di fibbie automatiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco2
Grandezzataglia unica
Tipo di fibbieautomatico
107,04 IVA esclusa
/ Unità
130,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione