IMBRACATURA DI SICUREZZA LIGHT 4 CON CINTURA TG. 2XL-3XL 100404500060

LIGHT 4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Irudek:100404500060
Rubix:999251107003673
Produttore:100404500060
IMBRACATURA DI SICUREZZA LIGHT 4 CON CINTURA TG. 2XL-3XL 100404500060
Riepilogo info tecniche
Numero di punti di attacco3
Grandezza2xl/3xl
Tipo di fibbiemanualmente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA LIGHT 4 CON CINTURA TG. 2XL-3XL 100404500060


Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento leggera e resistente,dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e due anelli anticaduta sternali tessili. Fasce regolabili sul petto, spalle, cintura e cosciali. Cintura di posizionamento Light-Pad realizzata in tessuto leggero e traspirante con due anelli di posizionamento laterali.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco3
Grandezza2xl/3xl
Tipo di fibbiemanualmente
Peso1830 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,71 IVA esclusa
/ Unità
63,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (3)