IMBRACATURA DI SICUREZZA COMFORT PER SOSPENSIONE E200 PROTECTA, M/L, 1161765 7100314927

Imbracatura di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:1161765
Rubix:999250612002623
Produttore:7100314927
EAN:3660570056424
IMBRACATURA DI SICUREZZA COMFORT PER SOSPENSIONE E200 PROTECTA, M/L, 1161765 7100314927
Riepilogo info tecniche
Numero di punti di attacco5
Grandezzam/l
Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA COMFORT PER SOSPENSIONE E200 PROTECTA, M/L, 1161765 7100314927


3M™ Protecta® E200 è la nostra imbracatura di sicurezza che offre protezione affidabile, comfort e convenienza; ora con caratteristiche aggiornate e un look elegante e moderno. Per una protezione affidabile, comfort e convenienza in una varietà di stili e configurazioni, utilizzate le imbracature anticaduta 3M™ Protecta® E200. Le nostre imbracature anticaduta sono dotate di caratteristiche migliorate, come i fermacorda a ripristino automatico e l'imbottitura dei fianchi più morbida e resistente nei modelli Comfort. L'assenza di estremità allentate aiuta a rimanere comodi e senza grovigli, inoltre una cintura robusta e resistente consente di trasportare facilmente la borsa degli attrezzi. Gli indicatori di impatto semplificano il controllo dell'imbracatura per verificare la presenza di eventuali danni e garantire la sicurezza d'uso. Le etichette di identificazione coperte proteggono le informazioni importanti per tutta la durata dell'imbracatura.

Punti di forza

-Il dispositivo di bloccaggio automatico del cordino consente di parcheggiare e sganciare facilmente moschettoni o moschettoni
Gli indicatori di impatto semplificano l'ispezione dell'imbracatura per verificare la presenza di eventuali danni e contribuiscono a garantirne la sicurezza d'uso
Identificazione facile e chiara dei punti di ancoraggio anticaduta
L'assenza di estremità del nastro allentate aiuta a rimanere comodi e senza grovigli
Grande anello a D posteriore

Applicazioni

Sospensione

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco5
Grandezzam/l
Mostra UNSPSC / ECL@SS
240,92 IVA esclusa
/ Unità
293,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione