IMBRACATURA DI SICUREZZA 849115

Imbracatura anticaduta G-FALL 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:849115
Rubix:170000000535429
EAN:3660338091377
IMBRACATURA DI SICUREZZA 849115
Riepilogo info tecniche
Numero di punti di attacco2
Grandezzataglia unica
Tipo di fibbieautomatico
Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA DI SICUREZZA 849115


Norma EN361: 2002

Imbracatura anticaduta molto confortevole. 2 punti di aggancio anticaduta: 1 sul dado dorsale e 1 per i 2 passanti sternali in tessuto. Imbracatura bicolore per differenziare le cinghie delle spalle da quelle delle cosce e del sottogluteo. 4 fibbie di regolazione per regolare facilmente l'imbragatura in base alla propria morfologia, incluse 2 fibbie automatiche per una facile apertura e posizionamento.
APPLICAZIONI
Per lavori in quota specifici, regolari o intensivi. Edilizia, industria, manutenzione, copertura tetti, installatore.

Punti di forza

Consegnato con moschettone a vite in acciaio rif. 849119 Paraschiena progettato per offrire maggiore comfort

Applicazioni

• For occasional, regular or intensive working at height. Building, industry, maintenance, form worker, installer.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco2
Grandezzataglia unica
Tipo di fibbieautomatico
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,75 IVA esclusa
/ Unità
94,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione