017190952-MANICI BM PER LIME 10''-12'' R/2 1719BMR/2
Impugnature per lime
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1719BMR/2
Rubix:160000000011941
Produttore:017190952
EAN:8014230541167

Documenti
Dettagli del prodotto : 017190952-MANICI BM PER LIME 10''-12'' R/2 1719BMR/2
Impugnature per lime
Punti di forza
Impugnature per lime
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso | 61 g |
| Lunghezza | 123 mm |
| Diametro | 31 mm |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
