Riferimenti
Usag:416 N
Rubix:160000000341513
Produttore:U04160002
EAN:8010239121799

Documenti
Dettagli del prodotto : U04160002 416 N PORTALIME
Regolazione a vite della curvatura della lima - Adattabile a 2 lunghezze 300 e 350 mm
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 370x120x40 mm |
|---|---|
| Peso | 755 g |
| Lunghezza | 360 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
