Riferimenti
Usag:382 EN 1000
Rubix:160000000341462
Produttore:U03820011Q
EAN:8010239218864

Documenti
Dettagli del prodotto : U03820011Q 382 EN_1000 RICAMBIO MANICO -E-
Per martelli 382 100÷2000
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 370x200x30 mm |
|---|---|
| Peso | 245 g |
| Lunghezza | 360 mm |
| Materiale | legno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
