Riferimenti
Usag:376 E 28
Rubix:160000000341424
Produttore:U03760102
EAN:8010239035768

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760102 376 E_28 RICAMBIO MANICO -E-
Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x30x280 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Lunghezza | 275 mm |
| Diametro | 28 mm |
| Materiale | legno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
