Riferimenti
Usag:382 EN 400
Rubix:160000000341454
Produttore:U03820007Q
EAN:8010239218826

Documenti
Dettagli del prodotto : U03820007Q 382 EN_400 RICAMBIO MANICO -E-
Per martelli 382 100÷2000
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x150x20 mm |
|---|---|
| Peso | 102 g |
| Lunghezza | 310 mm |
| Materiale | legno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
