Riferimenti
INA:G38X48X4-B
Rubix:160000000401266
Produttore:0075004830000
EAN:4012802438703

Dettagli del prodotto : 0075004830000-CUSCINETTO A RULLINI G38X48X4-B
GUARNIZIONE
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x48x48 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 38 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-b |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
