8931903-INSERTI DI FRS. (WALTER BLAXX/XTRA TEC) ENMX110616R-L5 WSP45G
Inserti di
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ENMX110616R-L5 WSP45G
Rubix:999260417049085
Produttore:8931903

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ad avanzamento rapido (serie enmx per fresa m6420) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd multistrato tialn/al2o3/zrn (tiger·tec gold, grado wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8931903-INSERTI DI FRS. (WALTER BLAXX/XTRA TEC) ENMX110616R-L5 WSP45G
Inserti romboidali negativi ENMX ...-L5 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ad avanzamento rapido (serie enmx per fresa m6420) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd multistrato tialn/al2o3/zrn (tiger·tec gold, grado wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
| Rivestimento | pvd multistrato tialn/al2o3/zrn (tiger·tec gold, grado wsp45g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione