Riferimenti
Walter:ROMX1204M08-D57 WSM35G
Rubix:999240115004386
Produttore:8285053
EAN:4063464642564

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romx1204m08-d57 |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8285053-INSERTI FRESATURA ROMX1204M08-D57 WSM35G
Inserti circolari positivi ROMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romx1204m08-d57 |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione