Riferimenti
Walter:P26379-R10 WSP45G
Rubix:999240115004531
Produttore:7924264

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto positivo triangolare (p26379-r10) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7924264-INSERTI FRESATURA P26379-R10 WSP45G
Inserti triangolari positivi P26379 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,9mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto positivo triangolare (p26379-r10) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,75 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione