FOAM INLAYS 4 PLIERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890423

INSERTI IN SCHIUMA 4 PINZE TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890423
Rubix:999220106000748
EAN:3660338429415
FOAM INLAYS 4 PLIERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890423

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 4 PLIERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890423


Adatto all'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Pinza da taglio 160 mm
- Pinza a becco semitondo 160 mm
- Pinza a becco semitondo 160 mm
- Pinza universale 160 mm
Alcuni prodotti sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
78,76 IVA esclusa
/ Unità
96,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione