MODULE PINCES CIRCLIPS 880759

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI 4 PINZE PER ANELLI SEEGER ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880759
Rubix:999191000050782
EAN:3660338340857
MODULE PINCES CIRCLIPS 880759

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULE PINCES CIRCLIPS 880759


٥ 2 pinze per anelli seeger esterni 1,8 mm e 1,8 mm a 90° (Rif. 847026, 847030) ٥ 2 pinze per anelli seeger interni 1,8 mm e 1,8 mm a 90° (Rif. 847034, 847038)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
Altezza40 mm
Larghezza410 mm
Profondità180 mm
69,89 IVA esclusa
/ Unità
85,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore