U05190772 519/322H_L ASS. IN TERMOFORMATO

MODULO IN TERMOFORMATO CON ASSORTIMENTO DA 10 GIRAVITI USAG 519/322H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:519/322H
Rubix:160000000341981
Produttore:U05190772
EAN:8010239266346
U05190772 519/322H_L ASS. IN TERMOFORMATO

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : U05190772 519/322H_L ASS. IN TERMOFORMATO


Dimensioni: LxPxH 415x188x45
5 giraviti per viti con intaglio mod. 322 mis. 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 mm 1 giravite per viti con intaglio mod. 322 N mis. 0,8x4x30 mm
1 giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 322 NPH mis.
PH2x30 mm 3 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® mod. 322 PHPH0x75-PH1x100-PH2x125 mm
1 modulo in termoformato vuoto mod. 519/322HV

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)400x190x30 mm
Peso798 g
Numero di elementi10
Altezza45 mm
Larghezza415 mm
Profondità188 mm
47,88 IVA esclusa
/ Unità
58,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore