FOAM INLAYS ¼ RATCHETS AND SOCKETS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890447

INSERTI IN SCHIUMA CRICCHETTO E BUSSOLE 1/4 TIPO A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:890447
Rubix:999220106000764
EAN:3660338429576
FOAM INLAYS ¼ RATCHETS AND SOCKETS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890447

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS ¼ RATCHETS AND SOCKETS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890447


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Cricchetto 72 denti 1/4 125mm
- Impugnatura scorrevole 1/4
- Bussole esagonali 1/4'' 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Adattatore 1/4
- Prolunga 1/4 50mm
- Prolunga 1/4 100mm
- Bussola esagonale 1/4
- Impugnatura a rotazione
- Scatola di 30 punte
Alcuni prodotti sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi48
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
85,65 IVA esclusa
/ Unità
104,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione