MODULO PINZE CIRCLIPS MODM.PCSN

Modulo in schiuma 4 mandrini per anelli di sicurezza ®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MODM.PCSN
Rubix:160000000285381
EAN:3148518521741
MODULO PINZE CIRCLIPS MODM.PCSN

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO PINZE CIRCLIPS MODM.PCSN


Modulo in schiuma a 4 mandrini per Circlips ®
Per Circlips ®, diam. 10 - 25, 12 - 25, 18 - 60 mm.
- Compresi:
- 177A.13 (10 - 25) e 177A.18 (18 - 60) : naso dritto (per Circlips® esterni).
- 179A.13 (12 - 25) - 179A.18 (18 - 60) : punta diritta (per Circlips® interni).
- Vassoio in schiuma PM.MODPCSN.
Peso: 700 kg.

Punti di forza

Modulo in schiuma a 4 mandrini per Circlips ®
Modello: MODM. PCSN
Per anelli di sicurezza, diam. 10
25, 12
25, 18
60 mm. Incluso: 177A. 13 (10
25) e 177A. 18 (18
60): mandrino a naso diritto (per anelli di sicurezza esterni). 179A. 13 (12
25) e 179A. 18 (18
60): mandrino a naso diritto (per anelli di sicurezza interni). Vassoio in schiuma PM.MODPCSN. Peso: 700 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso846 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)450x205x55 mm
Peso imballaggio846 g
Numero di elementi4
Materialeschiuma
Altezza45 mm
123,73 IVA esclusa
/ Unità
150,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione