FOAM INLAYS 6 FILES TYPE A 360 X 410 X 30MM 890432

INSERTI IN SCHIUMA 6 LIME TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890432
Rubix:999220106000754
EAN:3660338429477
FOAM INLAYS 6 FILES TYPE A 360 X 410 X 30MM 890432

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 6 FILES TYPE A 360 X 410 X 30MM 890432


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione:
- Lima piatta a metà taglio con impugnatura 200mm
- Lima semitonda con impugnatura 200mm
- Lima rotonda di secondo taglio con impugnatura 200mm
- Lima piatta a metà taglio con impugnatura 250mm
- Lima semitonda con impugnatura250mm
- Lima rotonda di secondo taglio con impugnatura 250mm
Alcuni prodotti sono disponibili individualmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi6
Altezza30 mm
Larghezza360 mm
Profondità410 mm
92,09 IVA esclusa
/ Unità
112,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione