MODULO UTENSILI PERCUSSIONE MODM.MI7

Modulo in schiuma per utensili di battuta con perni lunghi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MODM.MI7
Rubix:160000000285379
EAN:3148518520942
MODULO UTENSILI PERCUSSIONE MODM.MI7

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO UTENSILI PERCUSSIONE MODM.MI7










Modulo in schiuma per utensili di percussione con frese a spillo lunghe - Composto da: - 205C.50: martello in materiale composito da 500 g. - 208A.32CBA: mazza in acciaio da 32 mm. - 256.6: martello di precisione da 6 mm. - 263.18: scalpello. - 248. 4 - 5 - 6 mm: frese a spillo lunghe. - Vassoio in schiuma PM.MODMI7. Peso: 1,700 kg. Modello MODM.MI7

Punti di forza


Modulo in schiuma per utensili di percussione con pin-cutter lunghi Include: 205C.50: martello in materiale composito da 500 g. 208A.32CBA: mazza in acciaio da 32 mm. 256.6: martello di precisione da 6 mm.

263.18: scalpello. 248. 4 5 6 mm: cacciavite lungo. Vassoio in schiuma PM.MODMI7. Peso: 1,700 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1800 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)450x205x55 mm
Peso imballaggio1813 g
Numero di elementi7
Materialeschiuma
Altezza45 mm
Larghezza418 mm
Profondità188 mm
138,60 IVA esclusa
/ Unità
169,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione