MODULO PINZE MOD.PR8

PR8 - Set di pinze regolabili da 2 pezzi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.PR8
Rubix:160000000285313
EAN:3148517313132
MODULO PINZE MOD.PR8

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO PINZE MOD.PR8


PR8 - Set di pinze regolabili in 2 pezzi
- Comprende:
- 180.CPE: Pinze per linguette e scanalature.
500A: Morsa a becco corto.
- Vassoio termoformato PL.330.
Peso: 1,094 kg.

Punti di forza

PR8 - Set di pinze regolabili da 2 pezzi
Modello: Pinza e multibussola
Numero di pezzi: 2
Incluso: 180.CPE: Pinze per linguette e scanalature. 500: Pinza a becco corto. Vassoio termoformato PL.330. Peso: 1,094 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1108 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)570x181x42 mm
Peso imballaggio1328 g
Numero di elementi2
Materialevassoio termoformato
Altezza40 mm
Larghezza175 mm
Profondità418 mm
105,20 IVA esclusa
/ Unità
128,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione