Riferimenti
Facom:MOD.440-4PB
Rubix:999210126013962
EAN:3148518006224

Dettagli del prodotto : MODULO CHIAVE COMBINATA MOD.440-4PB
Modulo 13 chiavi combinate in pollici - Composto da: - 440.1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - Vaschetta termoformata PL.673. Peso: 1.593 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 13 |
|---|---|
| Materiale | vassoio termoformato |
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 418 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
