MODULE PINCES ET TENAILLES 880761

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI 4 PINZE E TENAGLIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880761
Rubix:999191000050781
EAN:3660338340864
MODULE PINCES ET TENAILLES 880761

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULE PINCES ET TENAILLES 880761


٥ 1 tronchese da 200 mm (Rif. 847011) ٥ 1 pinza universale da 180 mm (Rif. 847014) ٥ 1 pinza a testa piatta da 160 mm (Rif. 847017) ٥ 1 tenaglia da 225 mm (Rif. 787546)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
Altezza40 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
71,72 IVA esclusa
/ Unità
87,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione