FOAM INLAYS 7 COMBINATION SPANNERS AF TYPE A 180 X 410 X 30MM 890408

INSERTI IN SCHIUMA 7 CHIAVI A COMBINAZIONE AF TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890408
Rubix:999220106000738
EAN:3660338429316
FOAM INLAYS 7 COMBINATION SPANNERS AF TYPE A 180 X 410 X 30MM 890408

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 7 COMBINATION SPANNERS AF TYPE A 180 X 410 X 30MM 890408


Adatto per l'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469


Composizione (''):
Ø 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4
Alcune misure sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e un'ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
23,46 IVA esclusa
/ Unità
28,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione