MODULE SERVANTE MARTELLERIE 845711

MODULO CON CON ASSORTIMENTO DI 8 UTENSILI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845711
Rubix:170000000534650
EAN:3660338076848
MODULE SERVANTE MARTELLERIE 845711

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULE SERVANTE MARTELLERIE 845711


٥ 1 martello (Rif. 845303) ٥ 1 mazzuola 32 mm (Rif. 733698) ٥ 1 scalpello 200 mm (Rif. 828644) ٥ 1 cacciaspine 2 mm (Rif. 828064) ٥ 1 cacciaspine 3 mm (Rif. 828065) ٥ 1 cacciaspine 4 mm (Rif. 828066) ٥ 1 cacciaspine 5 mm (Rif. 828067) ٥ 1 cacciaspine 6 mm (Rif. 828068)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi8
Altezza40 mm
Larghezza410 mm
Profondità180 mm
73,87 IVA esclusa
/ Unità
90,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione