024500129-MODULO SOFT ASSORT 13UT M129 M129

VASSOIO MORBIDO IN EVA CON ASSORTIMENTO DI 13 PINZE E UTENSILI DA TAGLIO BETA M129

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:M129
Rubix:999201217006687
Produttore:024500129
EAN:8054809150963
024500129-MODULO SOFT ASSORT 13UT M129 M129

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi13

Dettagli del prodotto : 024500129-MODULO SOFT ASSORT 13UT M129 M129


1 pinza becchi diritti per anelli elastici, per fori mod. 1032 mis. 180 mm 1 pinza becchi piegati per anelli elastici, per fori mod. 1034 mis. 170 mm 1 pinza becchi diritti per anelli elastici, per alberi mod. 1036 mis. 175 mm 1 pinza becchi piegati per anelli elastici, per alberi mod. 1038 mis. 175 mm 1 pinza regolabili cerniera chiusa mod. 1048 mis. 250 mm 1 pinza autobloccante mod. 1052 mis. 240 mm 1 tronchese a taglienti diagonali mod. 1082BM mis. 160 mm 1 tenaglia per cementisti mod. 1098 mis. 220 mm 1 cesoia a lame larghe diritte mod. 1112 mis. 250 mm 1 forbice per elettricisti lame dritte mod. 1128BM 1 pinza universale mod. 1150BM mis. 180 mm 1 pinza a becchi mezzotondi diritti mod. 1166BM mis. 160 mm 1 pinza a becchi mezzotondi piegati mod. 1168BM mis. 160 mm 1 vassoio morbido in EVA mod. MV130

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi13
260,42 IVA esclusa
/ Unità
317,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore