FOAM INLAYS 7 OPEN ENDED AF SPANNERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890411

7 CHIAVI A BOCCA APERTA AF TIPO A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:890411
Rubix:999220106000740
EAN:3660338429330
FOAM INLAYS 7 OPEN ENDED AF SPANNERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890411

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOAM INLAYS 7 OPEN ENDED AF SPANNERS TYPE A 180 X 410 X 30MM 890411


Adatto all'uso con l'armadio a rulli Prodotto: rif. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composizione (''):
Ø 1/4x5/16- 5/16x3/8-7/16x1/2-9/16x5/8-11/16x3/4-13/16x7/8 - 15/16x1
Alcune misure sono disponibili singolarmente

Punti di forza

Polietilene espanso ad alta densità: 45Kg/m3 che garantisce resistenza e ottima tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
Altezza30 mm
Larghezza180 mm
Profondità410 mm
18,72 IVA esclusa
/ Unità
22,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione