MODULO BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161B 26PC MOD.S161-46

Modulo a bussola ½" esagono metrico - 26 pezzi - MOD.S161-46

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:MOD.S161-46
Rubix:170000000120001
EAN:3662424066979
MODULO BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161B 26PC MOD.S161-46

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MODULO BUSSOLE 1/2 6PT MM S.161B 26PC MOD.S161-46


Compatibile con il sistema di stoccaggio modulare FACOM:
Adatto per CHRONO XL, CHRONO +, JET XL, JET + e BP.MBOX.L.
Contiene:
- 1 x nottolino impermeabile ad alte prestazioni da ½" (S.161B)
- 21 x bussole metriche esagonali da ½": S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 2 x prolunghe da ½": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
- 1 snodo universale da ½" (S.240A)
- 1 maniglia scorrevole da ½" (S.120A)
- Vassoio termoformato L (420 x 188 mm): PL.L02.
Peso: 3,680 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi27
Altezza40 mm
Larghezza418 mm
Profondità175 mm
234,21 IVA esclusa
/ Unità
285,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione