ARTICOLO TS CT2-D19-D20

Assortimento di utensili a bussola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:TS CT2-D19-D20
Rubix:999250616004655
Produttore:2957191
EAN:4010886946923
ARTICOLO TS CT2-D19-D20

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO TS CT2-D19-D20


Punti di forza

-Semplice controllo ottico della completezza grazie agli inserti in schiuma a 2 colori
Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario assicurarsi che non vengano lasciati utensili
Strato di base blu, strato superiore nero. Il colore blu indica gli utensili mancanti
L'utensile si trova a prova di scivolamento nel suo nido ed è protetto da eventuali danni
Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
I contorni dell'utensile ben visibili facilitano il reinserimento dell'utensile nel nido corretto
Resistente agli oli e ai grassi|Facile da pulire con acqua, sapone e una spazzola per mani/unghie

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi81
Materialeschiuma
Altezza35 mm
Larghezza316,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione